カラーマスクゴム平

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(150m) 注文コード48871314 品番F10MS-6-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ピンク 長さ(m)150 幅(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48871244
2020-02-19
用途:
大人用マスクゴム
製造業

とても上質で、使用時の耳の痛みもないので、好評です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする