オリゴム

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 48871348 品番 F10-ORI100-B
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
長さ(m)15 幅(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:705

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48871375
2024-01-02
用途:
ハンドメイド衣類のウエストゴム
製造業

しっかりしたゴムで伸縮も良くリピート購入しています

対象商品:
48871384
2017-04-10
用途:
ヘッドライト用バンド
その他業種

ヘッドライトのバンドが伸びてしまい買い換えようか悩んでいました。オリゴムを必要分切り、糸で縫い使っています。新品同様に使っています。頭にも違和感はありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする