5520 ワークスキン 薬用泡ハンドソープ 日本製紙クレシア 48871392

ワークスキン 薬用泡ハンドソープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48871392 品番5520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

皮膚の清浄・殺菌・消毒を行う薬用泡ハンドソープです。医薬部外品です。肌と同じ弱酸性で肌荒れを防ぎます。泡立て不要で垂れにくく、手指に伸ばしやすい泡タイプです。

用途手洗い専用ソープ。 仕様無香料・無着色 トラスコ品番413-3714 材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油脂肪酸アミノグルタミン酸TEA液、PG、イソプロパノール、パラベン、エデト酸塩、DL-PCA、Na液 質量(g)588 タイプ 容量(L)0.5 液性弱酸性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48871392
2014-08-01
用途:
作業後の手洗いで使用

安心のブランドで汚れ落ちも良く職場では好評です。泡で出るので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする