曜日別特売
F10-ORI25-B オリゴム 日本紐釦貿易 48871402

F10-ORI25-B オリゴム 日本紐釦貿易 48871402
F10-ORI25-B オリゴム 日本紐釦貿易 48871402
F10-ORI25-B オリゴム 日本紐釦貿易 48871402

オリゴム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)25
内容量1巻(15m)注文コード48871402品番F10-ORI25-B
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
長さ(m)15幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48871375
2024-01-02
用途: ハンドメイド衣類のウエストゴム
製造業

しっかりしたゴムで伸縮も良くリピート購入しています

対象商品 : 48871384
2017-04-10
用途: ヘッドライト用バンド
その他業種

ヘッドライトのバンドが伸びてしまい買い換えようか悩んでいました。オリゴムを必要分切り、糸で縫い使っています。新品同様に使っています。頭にも違和感はありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする