VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
シリーズ
CRCW
注文コード
48871525
品番
CRCW06031K13FKEA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.55
寸法(mm)
1.55×0.85×0.45
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.85
シリーズ
CRCW
抵抗(kΩ)
1.13
定格電力(W)
0.1
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
0603
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100