カラーオリゴム

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 48871594 品番 F10-ORI20-R
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
長さ(m)15 幅(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48871603
2024-04-19
用途:
車内備品の固定
運輸・通信業

探していたものが見つかりました。また機会があれば利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする