捕虫器 ムシポン MP-301

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48871645 品番MP-301
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。

有効面積(m2)50〜80 消費電力(W)30 用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 トラスコ品番410-0557 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5 電源(V)100 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48871645
2020-01-10
用途:
工場内の飛行虫の捕獲
株式会社アルボース 様 (製造業)

工場内の飛行虫の捕獲及び調査を目的に購入しました。
安価で故障もなく良好です。

対象商品:
48871645
2016-04-20
用途:
梱包
有限会社アルプス 様 (製造業)

シンプルで良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする