朝日産業(捕虫器・包装機器)
朝日産業(捕虫器・包装機器)の ラップ・消耗品・食品包材
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 包装機械・シーラー・ラッパー
朝日産業(捕虫器・包装機器)の ラップ包装機
アスパル ポリラッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48871681
品番
U-45PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途
食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
トラスコ品番
421-0042
材質
ガルバリウム鋼板
質量(kg)
7
消費電力(W)
165
電源
100V
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
504×600×131
溶断可能長さ(mm)
450
注意
※ラップは付属しておりません。
商品説明動画
ASAHI industry Co ,ltd Hand Wrapper ハンドラッパー
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった