のびーるカラーテープ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.2m) 注文コード 48871804 品番 NOB-20MM-11
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
長さ(m)1.2 幅(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48871795
2019-03-07
用途:
裁縫
サービス業

しっかりしたゴムで頼もしいです。カラーバリエーションも豊富でいう事有りません。この同じ品質で幅の細いタイプの商品も欲しいです。

対象商品:
48871795
2019-03-05
用途:
裁縫
伊東商店 様 (サービス業)

実物が届いて、厚手でしっかりした造りの良いものだという事が解りました。色合いもシックです。幅の更に細いものを探していたのですが、これしかま

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする