LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 電設工事関連
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 圧着工具本体
手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48871837
品番
AK22A
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
手動で22mm
2
が楽に圧着できます。
柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
全長(mm)
336
用途
電気工事、車両内配線、分電盤作業に。
トラスコ品番
405-4431
材質
本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)
質量(g)
675
圧着端子接続範囲(mm
2
)
裸端子用/5.5、8、14、22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表