※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48871977
品番
OER4R-0080
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。
トラスコ品番
421-1979
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
OCコート