※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48871986
品番
OER4R-0100
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。
トラスコ品番
421-1987
材質
超硬合金(Carbide)
質量(g)
80
表面処理
OCコート