※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OES2S-0030 2枚刃・刃長ショートタイプ 大見工業 48872004 OES2S-0030 2枚刃・刃長ショートタイプ 大見工業 48872004

2枚刃・刃長ショートタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48872004 品番 OES2S-0030
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

極めて高い耐酸化性と硬度のOCコーティングにより高速加工やドライ加工に最適です。汎用ショートサイズの2枚刃エンドミルで様々な用途に対応します。

刃径(Φmm)3 刃長(mm)6 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)6 刃数2 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 トラスコ品番421-2223 材質超硬合金(Carbide) 質量(g)17 表面処理OCコート ねじれ角30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする