※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
2枚刃・刃長ショートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48872056
品番
OES2S-0100
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
極めて高い耐酸化性と硬度のOCコーティングにより高速加工やドライ加工に最適です。汎用ショートサイズの2枚刃エンドミルで様々な用途に対応します。
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。
トラスコ品番
421-2291
材質
超硬合金(Carbide)
質量(g)
102
表面処理
OCコート
ねじれ角
30°