※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OES3S-0030 3枚刃・刃長ショートタイプ 大見工業 48872074 OES3S-0030 3枚刃・刃長ショートタイプ 大見工業 48872074

3枚刃・刃長ショートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48872074 品番 OES3S-0030
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ビビリにくい特性を持つ3枚刃構造によりノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。30°ねじれのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。

刃径(Φmm)3 刃長(mm)8 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃数3 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 トラスコ品番421-2355 材質超硬合金(Carbide) 質量(g)23 表面処理OCコート ねじれ角45°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする