ノーブランド
ノーブランドの 店舗運営用品
ノーブランドの キャッシャー/レジ・会計用品
ノーブランドの チェーンストア統一伝票
チェーンストア統一伝票(ターンアラウンド2型)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000セット)
注文コード
48872075
品番
TA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種別
ターンアラウンド2型
複写枚数
5枚
内容
1枚目:仕入伝票1(青)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(灰)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書控(紫)
寸法(縦×横)(mm)
約305×127mm
寸法(inch)
Y12×T5