チェーンストア統一伝票(タイプ用1型)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000セット) 注文コード48872084 品番TY1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種別タイプ用1型 複写枚数5枚 内容1枚目:仕入伝票1(青)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(灰)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書控(紫) 寸法(縦×横)(mm)約279×127mm 寸法(inch)Y11×T5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48872084
2023-08-19
用途:
伝票発行
株式会社きよまる 様 (卸売・小売業)

伝票発行をする時に機械に詰まることなく、きれいに発行出来ます。

対象商品:
48872084
2023-12-25
用途:
伝票ですね。
株式会社SPIRIT 様 (卸売・小売業)

伝票記載に使用してます。
価格もリーズナブルで、他と変わらず使用感は問題ないです。

対象商品:
48872084
2021-10-31
用途:
伝票出力
株式会社萩原精肉店 様 (卸売・小売業)

メーカーで買うより、安くて大変重宝してます。ノーブランドとはいえ、しっかりしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
48872084
2021-01-16
用途:
納品
卸売・小売業

コスパ大満足です(^○^)
注文から届くまでも早くてびっくりしたほどです。
またリピートします!

1人が参考にしています
対象商品:
48872084
2020-08-18
用途:
商品の納品時
株式会社田代食品 様 (製造業)

現在使用している物と同じ物かの判断で現物の写真があり区別することができて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
48872084
2020-07-02
用途:
帳票印刷
システム・ライン・イン・東京株式会社 様

今まで使用していた帳票と同等で価格が安い。
今後も定期的に注文したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする