曜日別特売
TO-192NK/25-10 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 48872145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-192NK/25-10 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 48872145
TO-192NK/25-10 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 48872145

排水ホース(ジャバラホース)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)25
長さ(m)10
ホース長さ(m)10
内容量1個注文コード48872145品番TO-192NK/25-10
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。

長さ(m)10内径(Φmm)25ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)29.4
関連資料:寸法図(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48872197
2023-08-15
用途: 排水ホース
白石厨房サービスその他業種

ホームセンターでは販売していないサイズのためとても助かった

対象商品 : 48872163
2023-02-09
用途: 機械の修理に使用します。
土井謙産業株式会社

メーカー純正のホースは高価なのでこちらのホースで対応。
問題無く使用出来てます。リピート購入予定です。

対象商品 : 02283155
2018-09-20
用途: 断裁機のエアーホースとして、使用

エアー漏れもなく、柔らかくてもワイヤーが入っているので潰れたり、膨らんだらせず、使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02283146
2017-05-24
用途: 現場で簡易トイレ用に使っています。
株式会社鏑矢建設業・工事業

ホームセンターでなかなか25mmのものが無くて困っていました。
モノタロウさんで見つけて非常に助かっています。
すぐ届くのでおお助かりです。

2が参考にしています
対象商品 : 02283155
2015-04-15
用途: 板金工場の研磨作業時の吸塵機用
共和自動車

本来の使い方ではないか、とは思いますが、純正品より軽く、柔軟性に優れています。耐久性は劣るでしょうが、この値段だと必要十分以上な性能で満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 48872172
2020-05-16
用途: メンテナンス後の補修パーツ
江口設備サービスサービス業

切り口の処理が雑で補修パーツが接続しずらい、再カットしないと付かない、

対象商品 : 47316902
2014-08-13
用途: 排水用

良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする