※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-192NK/30-5 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 48872188 TO-192NK/30-5 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 48872188

排水ホース(ジャバラホース)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48872188 品番 TO-192NK/30-5
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。

長さ(m)5 内径(Φmm)30 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)5 ホース外径(Φmm)35
関連資料:寸法図(0.03MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48872197
2023-08-15
用途:
排水ホース
白石厨房サービス 様 (その他業種)

ホームセンターでは販売していないサイズのためとても助かった

対象商品:
48872163
2023-02-09
用途:
機械の修理に使用します。
土井謙産業株式会社 様

メーカー純正のホースは高価なのでこちらのホースで対応。
問題無く使用出来てます。リピート購入予定です。

対象商品:
02283155
2018-09-20
用途:
断裁機のエアーホースとして、使用

エアー漏れもなく、柔らかくてもワイヤーが入っているので潰れたり、膨らんだらせず、使い勝手がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02283146
2017-05-24
用途:
現場で簡易トイレ用に使っています。
株式会社鏑矢 様 (建設業・工事業)

ホームセンターでなかなか25mmのものが無くて困っていました。
モノタロウさんで見つけて非常に助かっています。
すぐ届くのでおお助かりです。

2人が参考にしています
対象商品:
02283155
2015-04-15
用途:
板金工場の研磨作業時の吸塵機用
共和自動車 様

本来の使い方ではないか、とは思いますが、純正品より軽く、柔軟性に優れています。耐久性は劣るでしょうが、この値段だと必要十分以上な性能で満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
48872172
2020-05-16
用途:
メンテナンス後の補修パーツ
江口設備サービス 様 (サービス業)

切り口の処理が雑で補修パーツが接続しずらい、再カットしないと付かない、

対象商品:
47316902
2014-08-13
用途:
排水用

良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする