曜日別特売
OEA2R-0030 アルミ加工用エンドミル(2枚刃) 大見工業 48872214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OEA2R-0030 アルミ加工用エンドミル(2枚刃) 大見工業 48872214
OEA2R-0030 アルミ加工用エンドミル(2枚刃) 大見工業 48872214

アルミ加工用エンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)9
全長(mm)50
内容量1本注文コード48872214品番OEA2R-0030
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。

用途
被削材:アルミニウム合金、銅合金。
刃径(Φmm)3刃長(mm)9全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃数2仕様ノンコーティングトラスコ品番421-1758材質超硬合金(Carbide)質量(g)20ねじれ角45°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする