※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OEA2R-0050 アルミ加工用エンドミル(2枚刃) 大見工業 48872232 OEA2R-0050 アルミ加工用エンドミル(2枚刃) 大見工業 48872232

アルミ加工用エンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48872232 品番 OEA2R-0050
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。

刃径(Φmm)5 刃長(mm)15 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 刃数2 用途被削材:アルミニウム合金、銅合金。 仕様ノンコーティング トラスコ品番421-1774 材質超硬合金(Carbide) 質量(g)21 ねじれ角45°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする