大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の ラフィング超硬エンドミル
超硬ラフィングエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48872354
品番
OERFR-0050
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。
トラスコ品番
421-2045
材質
超硬合金(Carbide)
質量(g)
23
表面処理
OCコート
ねじれ角
45°