大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の ラフィング超硬エンドミル
超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48872406
品番
OERPR-0050
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
10
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。
トラスコ品番
421-2126
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
OCコート
ねじれ角
20°