※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OERPR-0080 超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業 48872424 OERPR-0080 超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業 48872424

超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48872424 品番 OERPR-0080
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。

刃径(Φmm)8 刃長(mm)16 全長(mm)69 シャンク径(Φmm)8 刃数4 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 トラスコ品番421-2142 材質超硬合金(Carbide) 質量(g)50 表面処理OCコート ねじれ角20°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする