大見工業
大見工業の ドリル
大見工業の ハイスドリル
大見工業の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48872774
品番
TKS633G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。
穴あけ寸法(Φmm)
6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30.5、33
段数
12
トラスコ品番
397-0353
質量(g)
205
用途
被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5〜4mm)。
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
段幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応