大見工業
大見工業の ドリル
大見工業の ハイスドリル
大見工業の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
板金ガルバビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48872783
品番
GB3.5
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ハイス刃+チタンコーティングで外壁材を切断します。
穴あけ寸法(Φmm)
3.5
全長(mm)
52
シャンク径(Φmm)
6.35
用途
被削材:ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレル。ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレルの切り抜きに。有効切削能力:ガルバ鋼板・・・0.4mm程度、アルミ・・・0.6mm程度。
トラスコ品番
397-0272
材質
ハイス
質量(g)
28
溝長(mm)
15
表面処理
チタンコーティング