大見工業
大見工業の ドリル
大見工業の ハイスドリル
大見工業の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
タップ下穴タケノコドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48872792
品番
TSM4-6G
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
トラスコ品番
397-0361
質量(g)
20
適合ねじ
M4、M5、M6
用途
被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング