大和製砥所
大和製砥所の 軸付研磨
大和製砥所の 軸付砥石
チェリー精密軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
48873133
品番
QB-1.0
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
小径寸法で高硬度材が研削できます。
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
1.0
幅(mm)
7
軸長(mm)
45
粒度
320
形状
円筒型
用途
合金鋼や工具鋼の精密研削に。
トラスコ品番
412-8273
材質
キュービトロン
質量(g)
49
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
適合材
合金鋼、工具鋼