※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェリー精密軸付砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 外径(Φmm)3.3 トラスコ品番412-8311 注文コード48873176 品番QB-3.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は外径・RoHS指令・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

小径寸法で高硬度材が研削できます。

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)3.3 幅(mm)10 軸長(mm)45 粒度320 形状円筒型 用途合金鋼や工具鋼の精密研削に。 トラスコ品番412-8311 材質キュービトロン 質量(g)58 最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48873176 QB-3.3 22347318 QB-3.3 チェリー精密軸付砥石 大和製砥所 チェリー精密軸付砥石 大和製砥所 1箱(10本) 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする