大和製砥所
大和製砥所の 手研磨
大和製砥所の ヤスリ
大和製砥所の ハンドラッパー
ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48873194
品番
VDH-400
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。
粒度
400
長さ(mm)
40
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
150
質量(g)
29
用途
超硬刃物の構成刃先の研磨。
トラスコ品番
412-8338
材質
ビトリファイドダイヤモンド
適合材
超硬刃物