大和製砥所
ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
粒度
800
400
800
1200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48873203
品番
VDH-800
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。
用途
超硬刃物の構成刃先の研磨。
粒度
800
長さ(mm)
40
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
150
質量(g)
29
トラスコ品番
412-8346
材質
ビトリファイドダイヤモンド
適合材
超硬刃物