※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和製砥所
大和製砥所の 手研磨
大和製砥所の 砥石
大和製砥所の 金型用砥石
金型砥石 YHS(硫黄入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
粒度
400
注文コード
48873255
品番
S46D 400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
粒度・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。
粒度
400
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
用途
フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。
トラスコ品番
416-7821
材質
原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸
色
黄
質量(g)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48873255
S46D 400
22347510
S46D
金型砥石 YHS(硫黄入り)
大和製砥所
1箱(20本)
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)