S63D  320 金型砥石 YHS(硫黄入り) 大和製砥所 48873316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型砥石 YHS(硫黄入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 粒度320 注文コード48873316 品番S63D 320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,170
この商品は粒度・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。

粒度320 長さ(mm)150 幅(mm)13 厚さ(mm)3 用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。 トラスコ品番416-7881 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸 質量(g)125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48873316 S63D 320 22347580 S63D 金型砥石 YHS(硫黄入り) 大和製砥所 金型砥石 YHS(硫黄入り) 大和製砥所 1箱(10本) 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする