天板高さ(m)1.31〜1.50
はしごの長さ(m)2.76〜3.15
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1408×657×152
質量(kg)9
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)50
トラスコ品番831-5219
段数4(天板を除く)
設置寸法・奥行(mm)880〜980
設置寸法・幅(mm)620〜1080
脚長さ(mm)1380〜1580
下端幅(mm)620〜1080、890〜990
脚長(m)1.38〜1.58
伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
収納寸法(mm)幅657×長さ1408×厚さ152
脚立タイプ150cmタイプ
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)150
垂直高(mm)1310〜1500
はしごの長さ(mm)2760〜3150