C43D  1200 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 48873501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型砥石 C(カーボン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 粒度1200 トラスコ品番416-7473 注文コード48873501 品番C43D 1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,740
この商品は粒度・トラスコ品番・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。

粒度1200 長さ(mm)100 幅(mm)13 厚さ(mm)3 用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。 トラスコ品番416-7473 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2) ブルーグレー 質量(g)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48873501 C43D 1200 22344929 C43D 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 1箱(10本) 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
刃物研ぎに使用している。
ひむろ工房 様 (製造業)

各種刃物の研ぎにしょうしている。研削力良く満足している。いろいろな刃物に使用できるので満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする