錆を予防919

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード48873597 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特殊変成アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。
溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。
錆を防ぐために使用した防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。
各種上塗塗料の密着剤としても使用することができます。難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。

用途
溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。
配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。各種塗料などの密着力アップ、吸込み防止。溶接直後の一時防錆。
使用方法
1.金属素地面を研磨し、ラッカーシンナー等で油分やほこり等の汚れをおとしてください。
※スプレーが付いて困る部分を、新聞紙やマスキングテープ等でしっかり覆い隠してください。
2.スプレーする前によく振ってください。角部、端部や水分が入り込む大きくくぼんだ場所までしっかり塗れているか充分注意し、均一にスプレーしてください。1〜2分程度の乾燥時間をとり、2回目の塗装を行ってください。気温が低い場合や温度が高い場合は乾燥時間は長くなります。状況に応じて乾燥時間を調整してください。(被塗物を屋外保管する場合は、同じ方法で3〜4回塗で仕上て下さい)
3.常温(20℃)、湿度60%で20〜30分程度とって、上塗り塗料の仕様に従って塗装をしてください。(塗装後、湿気やほこり等が少ない場所で保管する場合は、2〜3日放置後でも上塗り塗装が可能です)
※気温10℃以上、湿度80%以下で、屋外または十分に換気できる場所で使用してください。
※風が強く、ほこりの多いときは、塗装をしないでください。
※乾燥塗膜を除去する場合には、ラッカーシンナーをご使用ください。
特性超速乾、防錆 主な用途金属、アルミ 危険等級U 色調クリヤー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48873597
2023-10-25
用途:
乾燥早いです。
サービス業

塗ったあと、若干色合いが暗くなる気がしました。
渋みが出て良かった。
ツヤが出る感じではないです。

対象商品:
48873597
2022-12-23
用途:
仕上げにヒトフキ。
その他業種

磨いた鉄パーツに、仕上げで吹きます。サラサラしていてその後扱い易い。価格と充分に釣り合いとれるスプレーです。

対象商品:
48873597
2020-08-31
用途:
板金や機械の修理

板金作業を中断しなければならない時などに、サフェーサーを吹くより手軽に鉄板を空気と遮断して錆を抑えられ重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
48873597
2020-10-17
用途:
防錆塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

長期的効果はまだ判りませんが、クリアタイプで塗装もしやすいです。他店より安価なのも助かります。

対象商品:
48873597
2019-09-16
用途:
塗装前の下地処理

まだ使用していないので密着性は判りませんが、プライマーとサビ止め処理が同時に出来れば良いです。

対象商品:
48873597
2017-09-30
用途:
スチールのクリア仕上げ

鏡面に仕上げた金属表面に吹き、サビ止めとして使用したり、塗装の下地として使用しています。
サビ止めとして使用すると、若干のべたつきを感じますが、しばらくすると気にならなくなります。
鏡面に吹くと少し曇るので、顔が写り込むような鏡面に仕上げたいときには使用しない方がいいかと思います。
下地としてもミッチャクロン同等の効果がありそうなので、とても頼もしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする