- 染めQリムーバ 染めQ(旧テロソン) 48873624

染めQリムーバ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプソフト
内容量1缶(100mL)注文コード48873624品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

染めQリムーバーは塗装された染めQを落とす時に使用します。種類はソフトとハードがありますが、ソフトは溶剤に弱い本皮やビニールなどに塗装した染めQを落とす時に、ハードは溶剤に比較的強い樹脂素材や金属等に塗装された染めQを落とす時にご使用ください。

主な用途金属タイプソフト危険等級アズワン品番64-9642-28危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

商品説明動画

【公式】染めQシリーズ - 製品紹介編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする