大和製砥所
大和製砥所の 手研磨
大和製砥所の 砥石
大和製砥所の 金型用砥石
金型砥石 C(カーボン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
粒度
1000
トラスコ品番
416-7627
注文コード
48873657
品番
C46D 1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,840
この商品は
粒度・トラスコ品番・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
粒度
1000
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
用途
金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。
トラスコ品番
416-7627
材質
原料(Sic)、結合剤(SiO2)
色
ブルーグレー
質量(g)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48873657
C46D 1000
22345078
C46D
金型砥石 C(カーボン)
大和製砥所
1箱(20本)
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です