- 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 48873658 - 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 48873658

染めQ エアゾール

(178件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(264mL) 注文コード 48873658 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,214 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。

使用方法
(スプレーの前に)油分やほこり等の汚れを【染めQクリーナー】(別売り)で落とし、完全に乾燥させます。特に油分は塗料にとって大敵なので完全に除去してください。
色が付いては困る部分を、新聞紙やマスキングテープなどでしっかり覆い隠してください。(※プラスチック・金属等の硬質な素材にスプレーする場合は【染めQプライマー】(別売り)をご使用になるとさらに密着力が上がります。
(1)使用前に缶を1分間程よく振り使用中も何度かよく振ってください。素材から10〜15 cm程に近づけて、一回目は手を素早く動かし薄く色付く程度にスプレーしてください。この時スプレーの最初と最後が塗装したい面より外に出るように余裕をもってスプレーしてください。「薄く・素早く」がポイントです。(※濃い色の下地に薄い色をスプレーする場合は【染めQベースコート】(別売り)を下塗りとしてスプレーしてください。)
(2)1〜2分程乾燥時間(夏と冬では乾燥時間が異なります。状態によって適切な乾燥時間を取ってください。)を取り、上下左右いろいろな角度から一回目と同じように薄く重ね塗りをしてください。これをお好みの色になるまで4〜5回ほど繰り返してください。(※ムラや割れ、剥がれの原因になるので一度に厚くスプレーしたり、塗装面とスプレーとの距離が30cm以上離れ過ぎないようにしてください。)
(3)その後、常温(20℃)湿度(60%)で30 分以上乾燥させてください。スプレー時のミストが付着している可能性がありますので、一度スプレーした面を乾いた布で軽く拭いてください。気温が低い場合や、湿度が高い場合は乾燥時間は長くなります。また、実際にご使用になるまでには念の為24 時間以上放置してください。(※【染めQ保護ツヤダシ】を仕上げに使用するとツヤと耐久性が増します。)
モスグリーン 塗布面積(m2/本)0.7〜1.2 用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 乾燥時間(分)約15 主成分合成樹脂(アクリル) 主な用途布、木材、プラスチック、金属、革 指触乾燥時間(分)約1〜2 危険等級U 使用場所屋内 アズワン品番64-9641-85 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.13L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※使用前に1分間ほど缶をよく振ってください。
※温度が低いとき(5℃以下)や、湿度が高いとき(80%以上)には塗膜の白化や乾燥不良で性能が十分に発揮されないことがあります。塗装面を温める等条件を考慮してください。
※強風時屋外で塗装すると素材に付着しない場合があります。風を除けるなど条件を考慮してください。
※素材や噴き方によりツヤの出方が異なる場合があります。
※塗装後は換気を良くし、ミストやガスなどを吸い込まないよう保護具をご使用ください。

商品説明動画

【公式】染めQシリーズ - 製品紹介編
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 178
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
自動車革シートの塗料用
製造業

すでに15年経過している革シートなので変える前に試そうと思って購入しました。清掃後に軽くペーパーをかけて使用しました。満足のいく補修になったと自負しています。あと3年はこのままいけそうです。

2025-12-15
用途:
色褪せた服の補修
港運送株式会社 様

ナイロンの服にかけましたが、色があまり乗らず重ね塗りして徐々に染まっりました。
黒系でしたのでブラックでもよかったかのかなと思います。

2025-07-01
用途:
なんでだろう?

染めQって、他の塗料と違うのは説明で分かるけど・・
なんで剥がれにくいのか不思議だ。
同じ色でも300円のスプレーは簡単に詰めで剥がれるのに、染めQ は剥がれない。
確かにコスパはすごく悪いスプレーだけど、密着力と耐久性はけた違いにすごい。
普段は使わないけど「ここ一番」って部分には染めQだな。

2人が参考にしています
2025-08-07
用途:
帽子の色染め
運輸・通信業

これまでは小形の70mlを購入していましたが、今回は264mlを購入。塗りむらがあってもたっぷり残りがあるため安心です。
色あいは綺麗で満足です、

2025-05-28
用途:
作業用帽子の色あせの染色
不動産業

お気に入りの仕事用のキャップが色褪せてきたので、復活させるためにこのスプレーを購入しました。結果、新品のようによみがえりました。

1人が参考にしています
2025-04-20
用途:
自動車のアシストグリップの塗装に
農・林・水産業

軽トラの内装色に合わせてアシストグリップ(運転席側1つ、助手席側2つ)の塗装に使用しました。
安価なラッカースプレーでとも考えましたが、使っている内に色が剥げても嫌だと思い染めQにしました。
70mlと少ない容量ですが、3つのアシストグリップを3回重ねで塗る事が出来ました。
仕上がりにも非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49690183
2025-06-26
用途:
ステアリングに使用
フィールドバレー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

翌日届きました、すぐに作業取り掛かり丁度良い量で使い切り大変満足しております。

2025-08-24
用途:
自動車内装補修
建設業・工事業

自動車内張が経年劣化で剥げてきたのでマスキングして塗ってみました。元より濃い色でしたのでかぶりが悪く、量が足りませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする