プルスタッドボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48873894 品番PYN-40MG
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

信頼性が高い材質を使用した耐久性のある、高品質プルボルトです。
ダイス鋼を採用し、より引っ張り強度を高めたプルボルトです。

テーパーBT40 ねじ径M16 規格メーカー規格 適合機種ヤマザキマザック(7mm穴付) 質量(g)90 トラスコ品番397-9962 タイプ標準 寸法L(mm)19.11 寸法L1(mm)14.03 寸法D1(Φmm)18.8 寸法D2(Φmm)12.45 角度θ(°)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48873894
2022-12-15
用途:
設備部品交換用
株式会社中島製作所 様

ツールが増えたため、メーカー指定のサイズで購入。価格は高いので時間に余裕があるなら商社へ注文します。今回は急ぎの為ネット購入しましたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする