MK-3-0.8X ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機 48874201 MK-3-0.8X ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機 48874201 MK-3-0.8X ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機 48874201

ルミナ自動スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48874201 品番 MK-3-0.8X
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。

ノズル口径(Φmm)0.8 パターン開き(mm)200 用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。 仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式 トラスコ品番405-2242 材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)378 粒径(μm)6 噴出量(mL/min)0〜140 取付口Rp1/8
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする