PA-1100 環境放射線モニター(シンチレーション式) HORIBA 48874235 PA-1100 環境放射線モニター(シンチレーション式) HORIBA 48874235

環境放射線モニター(シンチレーション式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48874235 品番PA-1100
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100〜400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。

用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。 トラスコ品番416-6523 セット内容取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。 質量(g)175 電源単3乾電池×2本(付属) 検出方式CsI(Tl)シンチレーション式 サンプリング60秒 測定対象放射線γ線 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×28×121
注意
※放射線量の安全性や危険性を判定するための装置ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする