HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
卓上型pHメーター LAQUA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48874262
品番
F-74BWS
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
測定範囲(pH)
0.000〜14.000
分解能
0.001pH
検出単位
(pH)0.001
用途
種々サンプルのpH(水質)測定に。
トラスコ品番
416-6493
セット内容
計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本
材質
ABS樹脂
幅(mm)
170
高さ(mm)
73
質量(g)
500
奥行(mm)
174
測定項目
pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
測定方式
(pH)ガラス電極法
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※標準付属している電極は、pH測定用です。酸化還元電位(ORP)、イオン、電気伝導率を測定する場合は、別途ご購入ください。