※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型pHメーターLAQUA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48874271 品番F-74S
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。

測定範囲(pH)0.000〜14.000 検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可 分解能0.01/0.001pH 用途種々サンプルのpH(水質)測定に。 トラスコ品番416-6507 セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式 材質ABS樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)73 質量(g)700 奥行(mm)174 測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※標準付属している電極は、pH測定用です。酸化還元電位(ORP)、イオン、電気伝導率を測定する場合は、別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする