101-3421 ガスケットシート KIJIMA(キジマ) 48874297

ガスケットシート

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)150×150×0.8
内容量1個注文コード48874297品番101-3421
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。

寸法(mm)150×150×0.8耐熱温度(℃)180
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: キャブレターのメンテナンス
サービス業

古いタイプの管理機で純正品は入手できないため、この商品で型取りして切り出しました。加工もしやすくばっちりです。

対象商品 : 48874297
2024-09-17
用途: キャブパッキンとして
農・林・水産業

使い回しがよく、重宝してます。切り抜きが厄介ですが、コスパは良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 48874297
2024-02-09
用途: 草刈り機の修理
その他業種

丁寧な包装で商品の傷つきもなく安心して使用できました。

対象商品 : 48874306
2022-11-20
用途: 旧車  エンジンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンパッキンに使用 古い車両を愛する者は(メカ―部品廃盤)大変助かっている。

2が参考にしています
対象商品 : 48874306
2022-11-17
用途: 旧車  エンジンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンパッキンに使用 古い車両を愛する者は(メカ―部品廃盤)大変助かっている。

対象商品 : 48874306
2022-07-25
用途: バイクのクラッチハウジングのカバーのガスケット自作しました
その他業種

絶版バイクに乗っているのでガスケットシートは必需品です
贅沢を言えば品質の
硬いガスケットシリーズ
ゴム版のシリーズ等出していただけますと
絶版バイク乗りには大変助かります
とはいえこちらのガスケットシートは大変重宝しています

対象商品 : 48874297
2022-10-12
用途: ガスケット交換。

農機具キャブレターとエンジン間のガスケット作成にて交換。上出来。

2が参考にしています
対象商品 : 48874306
2021-12-05
用途: XR250(MD30)AI装置除去で使用
製造業

ドリルで穴あけしても素材がしっかりしていて裂けることなく成型できよかったです。
サイズが大きいので、ほかにもいろいろ使えそうです。
近々マフラー交換するので、使用が一般的ではないですが、ジョイント部にも使えそうですね。厚みは0.5mmです。薄目だったので、今回は2枚重ねしました(シリンダー部分のメクラ用)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする