※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO903UL ニトフロン粘着テープNo903UL 日東電工 48875066 NO903UL ニトフロン粘着テープNo903UL 日東電工 48875066

ニトフロン粘着テープNo903UL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48875066 品番 NO903UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。

グレー テープ幅(mm)300 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.18 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコン粘着剤 粘着力3.89N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜200℃ 用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 仕様UL規格品 トラスコ品番401-1244 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 質量(g)1110 使用温度範囲-60〜200℃ 主な用途耐熱結束 粘着力(N/10mm)3.89 引張強度(N/10mm)84.2 特性耐熱性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする