VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
定格電力(W)
0.125
注文コード
48875113
品番
CRCW08051K33FKEA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電力・内容量
など
239
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×0.45
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
1.25
シリーズ
CRCW
抵抗(kΩ)
1.33
定格電力(W)
0.125
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
0805
最小温度係数(ppm/℃)
-100
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100