画像準備中

マイクロカプラ チューブフィッター付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48875827 品番MC-06PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥595
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。

用途低圧用 仕様チューブフィッター付 トラスコ品番397-6092 種別片路開閉型 材質本体:真鍮(メッキ処理)、シール:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)5 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲-20〜80℃ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48875827 MC-06PC 07000007 MC-06PC BRASS NBR マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用) 日東工器 マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用) 日東工器 1個 639 税込703 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする