日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マイクロカプラ チューブフィッター付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48875854
品番
MC-06SCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,870
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。
用途
低圧用
仕様
チューブフィッター付
トラスコ品番
397-6122
種別
片路開閉型
材質
本体:真鍮(メッキ処理)、シール:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
19
適合チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48875854
MC-06SCL
34731821
MC-06SCL BRASS NBR
マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)
日東工器
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました