画像準備中

350カプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48875906 品番 350-4P STEEL FKM
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

独自の「エアレスバルブ構造」により空気混入量を大幅に低減します。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。

材質本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM) 使用流体作動油 相手側取付サイズR1/2 最高使用圧力(MPa)34.5 用途高圧用 トラスコ品番397-6017 種別両路開閉型 質量(g)245 使用温度範囲-20℃〜180℃ 耐圧力(MPa)51.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする